Eriks

Kettingwiel 16B-2 Z=114 GG Taperbush 4040

  • ERIKS:14432657
  • Fabrikant:8054652037763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.644,84/ stukexcl. btw

€ 1.990,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Serie
Sprocket TL
Type
16B-2
Aantal tanden
114
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
921.81 mm
Buitendiameter
935.6 mm
Taper Lock
4040
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187