Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=76 Voorgeboord

  • ERIKS:14434214
  • Fabrikant:8054652026521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 481,92/ stukexcl. btw

€ 583,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Aantal tanden
76
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
614.64 mm
Buitendiameter
628.4 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187