€ 153,48/ stukexcl. btw
€ 185,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 16B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 16B-1 |
Aantal tanden | 50 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 404.52 mm |
Buitendiameter | 418.3 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |