Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=45 Taperbush 3020

  • ERIKS:14432574
  • Fabrikant:8054652036421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,50/ stukexcl. btw

€ 219,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Aantal tanden
45
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
364.12 mm
Buitendiameter
377.9 mm
Taper Lock
3020
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187