Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=40 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.320,18/ stukexcl. btw

€ 1.597,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Aantal tanden
40
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
323.73 mm
Buitendiameter
335.3 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187