Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=40 Voorgeboord

  • ERIKS:14433125
  • Fabrikant:8054652015075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,94/ stukexcl. btw

€ 116,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Aantal tanden
40
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
323.73 mm
Buitendiameter
335.3 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187