Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=38 Taperbush 3020

  • ERIKS:13724958
  • Fabrikant:8054652036414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,01/ stukexcl. btw

€ 171,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Aantal tanden
38
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
307.58 mm
Buitendiameter
319.2 mm
Taper Lock
3020
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187