Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=32 Taperbush 3020 Gehard

  • ERIKS:23548388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,51/ stukexcl. btw

€ 216,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Aantal tanden
32
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
259.14 mm
Buitendiameter
270.7 mm
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020
Naafdiameter
120 mm
Totale breedte
44 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Dp
259.1 mm
B1
16.2 mm
A
44 mm
De
270.7 mm