€ 109,89/ stukexcl. btw
€ 132,97incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 16B-1 |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 243 mm |
Buitendiameter | 254.6 mm |
Maximale boring | 60 mm |
Taper Lock | 3020 |
Naafdiameter | 120 mm |
Totale breedte | 44 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 243 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 44 mm |
De | 254.6 mm |