€ 600,08/ stukexcl. btw
€ 726,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB SS |
Type | 16B-1 |
Serie | Sprocket PB SS |
Type | 16B-1 |
Aantal tanden | 27 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 218.79 mm |
Buitendiameter | 230.4 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
Norm | DIN 8187 |