€ 66,49/ stukexcl. btw
€ 80,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 16B-1 |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 210.72 mm |
Buitendiameter | 222.3 mm |
Taper Lock | 2517 |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |