Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=25 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 577,51/ stukexcl. btw

€ 698,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Aantal tanden
25
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
202.66 mm
Buitendiameter
214.2 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187