Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=25 met pasboring 45H7 Gehard

  • ERIKS:14435281
  • Fabrikant:8054652035349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,78/ stukexcl. btw

€ 80,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
16B-1
Serie
Sprocket FB
Type
16B-1
Aantal tanden
25
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
202.66 mm
Buitendiameter
214.2 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187