Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=24 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 556,26/ stukexcl. btw

€ 673,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Aantal tanden
24
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
194.6 mm
Buitendiameter
206.2 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187