Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=24 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,17/ stukexcl. btw

€ 65,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Aantal tanden
24
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
194.6 mm
Buitendiameter
206.2 mm
Voorboring
20 mm
Maximale boring
73 mm
Naafdiameter
110 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.86 kg
Dp
194.6 mm
B1
16.2 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
206.2 mm