Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=24 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432569
  • Fabrikant:8054652036353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,96/ stukexcl. btw

€ 72,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Aantal tanden
24
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
194.6 mm
Buitendiameter
206.2 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187