Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=23 met pasboring 38H7 Gehard

  • ERIKS:14435269
  • Fabrikant:8054652035226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,18/ stukexcl. btw

€ 71,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
16B-1
Serie
Sprocket FB
Type
16B-1
Aantal tanden
23
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
186.53 mm
Buitendiameter
198.1 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187