Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=22 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 507,72/ stukexcl. btw

€ 614,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Aantal tanden
22
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
178.48 mm
Buitendiameter
190.1 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187