€ 38,99/ stukexcl. btw
€ 47,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 16B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 16B-1 |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 178.48 mm |
Buitendiameter | 190.1 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |