Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=22 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432567
  • Fabrikant:8054652036339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,70/ stukexcl. btw

€ 64,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Aantal tanden
22
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
178.48 mm
Buitendiameter
190.1 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187