Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=20 Voorgeboord

  • ERIKS:14433108
  • Fabrikant:8054652014887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,69/ stukexcl. btw

€ 37,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Aantal tanden
20
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
162.37 mm
Buitendiameter
173.9 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187