Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=19 Taperbush 2517

  • ERIKS:14078524
  • Fabrikant:8054652036308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,64/ stukexcl. btw

€ 54,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Aantal tanden
19
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
154.33 mm
Buitendiameter
165.9 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187