€ 217,44/ stukexcl. btw
€ 263,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB SS |
Type | 16B-1 |
Serie | Sprocket PB SS |
Type | 16B-1 |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 146.28 mm |
Buitendiameter | 157.8 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
Norm | DIN 8187 |