Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=18 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:14430265
  • Fabrikant:8054652028013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,02/ stukexcl. btw

€ 163,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Aantal tanden
18
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
146.28 mm
Buitendiameter
157.8 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187