Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=18 met pasboring 30H7 Gehard

  • ERIKS:14435236
  • Fabrikant:8054652034830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,65/ stukexcl. btw

€ 50,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
16B-1
Serie
Sprocket FB
Type
16B-1
Aantal tanden
18
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
146.28 mm
Buitendiameter
157.8 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187