Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=17 Taperbush 2012 Gehard

  • ERIKS:13724932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,94/ stukexcl. btw

€ 38,65incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Aantal tanden
17
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
138.22 mm
Buitendiameter
149.8 mm
Taper Lock
2012
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187