Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=15 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:14430262
  • Fabrikant:8054652027986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,77/ stukexcl. btw

€ 120,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
16B-1
Aantal tanden
15
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
122.17 mm
Buitendiameter
133.7 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187