Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=14 voorgeboord gehard

  • ERIKS:14434355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,40/ stukexcl. btw

€ 23,47incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Aantal tanden
14
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
114.15 mm
Buitendiameter
125.7 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
84 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.08 kg
Dp
114.15 mm
B1
16.2 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
125.7 mm