Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=13 met pasboring 38H7 Gehard

  • ERIKS:14434841
  • Fabrikant:8054652034403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,05/ stukexcl. btw

€ 27,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
16B-1
Serie
Sprocket FB
Type
16B-1
Aantal tanden
13
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
106.13 mm
Buitendiameter
117.7 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187