€ 23,05/ stukexcl. btw
€ 27,89incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket FB |
Type | 16B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Type | 16B-1 |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 106.13 mm |
Buitendiameter | 117.7 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |