Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=12 met pasboring 35H7 Gehard

  • ERIKS:14174704
  • Fabrikant:8054652034328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,69/ stukexcl. btw

€ 23,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
16B-1
Serie
Sprocket FB
Type
16B-1
Aantal tanden
12
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
98.14 mm
Buitendiameter
109.7 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187