Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=114 Voorgeboord

  • ERIKS:14434216
  • Fabrikant:8054652026545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.070,23/ stukexcl. btw

€ 1.294,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Serie
Sprocket PB
Type
16B-1
Aantal tanden
114
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
921.81 mm
Buitendiameter
935.6 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187