Eriks

Kettingwiel 16B-1 Z=114 GG Taperbush 3030

  • ERIKS:14432577
  • Fabrikant:8054652036469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.018,52/ stukexcl. btw

€ 1.232,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Serie
Sprocket TL
Type
16B-1
Aantal tanden
114
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
921.81 mm
Buitendiameter
935.6 mm
Taper Lock
3030
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187