Eriks

Kettingwiel 140-1 Z=25 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 488,74/ stukexcl. btw

€ 591,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA140A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA140A-1
Aantal tanden
25
Steek
44.45 mm
Steek
1.3/4 in
Steekcirkel
354.66 mm
Buitendiameter
373 mm
Voorboring
25 mm
Naafdiameter
145 mm
Totale breedte
80 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1