€ 332,21/ stukexcl. btw
€ 401,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA140A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA140A-1 |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 44.45 mm |
Steek | 1.3/4 in |
Steekcirkel | 255.98 mm |
Buitendiameter | 274 mm |
Voorboring | 30 mm |
Naafdiameter | 160 mm |
Totale breedte | 75 mm |
Tandbreedte Simplex | 23.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |