Eriks

Kettingwiel 140-1 Z=13 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,16/ stukexcl. btw

€ 145,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA140A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA140A-1
Aantal tanden
13
Steek
44.45 mm
Steek
1.3/4 in
Steekcirkel
185.75 mm
Buitendiameter
204 mm
Voorboring
25 mm
Naafdiameter
125 mm
Totale breedte
70 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1