€ 381,13/ stukexcl. btw
€ 461,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 12B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 12B-3 |
Aantal tanden | 76 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 460.99 mm |
Buitendiameter | 471.1 mm |
Taper Lock | 3020 |
Tandbreedte Simplex | 10.8 mm |
Tandbreedte Triplex | 49.8 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |