Eriks

Kettingwiel 12B-3 Z=45 Taperbush 3020

  • ERIKS:14432667
  • Fabrikant:8054652037862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,52/ stukexcl. btw

€ 265,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-3
Serie
Sprocket TL
Type
12B-3
Aantal tanden
45
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
273.09 mm
Buitendiameter
283.2 mm
Taper Lock
3020
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Triplex
49.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187