Eriks

Kettingwiel 12B-3 Z=36 Voorgeboord

  • ERIKS:14433747
  • Fabrikant:8054652021601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,87/ stukexcl. btw

€ 130,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-3
Serie
Sprocket PB
Type
12B-3
Aantal tanden
36
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
218.49 mm
Buitendiameter
226.8 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Triplex
49.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187