Eriks

Kettingwiel 12B-3 Z=23 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432662
  • Fabrikant:8054652037817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,73/ stukexcl. btw

€ 72,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-3
Serie
Sprocket TL
Type
12B-3
Aantal tanden
23
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
139.9 mm
Buitendiameter
148.1 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Triplex
49.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187