€ 34,43/ stukexcl. btw
€ 41,66incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-3 |
Aantal tanden | 19 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 115.75 mm |
Buitendiameter | 123.9 mm |
Tandbreedte Simplex | 10.8 mm |
Tandbreedte Triplex | 49.8 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |