Eriks

Kettingwiel 12B-3 Z=19 Taperbush 2012 Gehard

  • ERIKS:23548172
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,26/ stukexcl. btw

€ 63,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-3
Serie
Sprocket TL
Type
12B-3
Aantal tanden
19
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
115.75 mm
Buitendiameter
123.9 mm
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012
Totale breedte
49.8 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Triplex
49.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187