Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=95 GG Taperbush 3020

  • ERIKS:14070915
  • Fabrikant:8054652037527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 390,20/ stukexcl. btw

€ 472,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Aantal tanden
95
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
576.17 mm
Buitendiameter
586.2 mm
Taper Lock
3020
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187