Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=76 Voorgeboord

  • ERIKS:14433452
  • Fabrikant:8054652018502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,57/ stukexcl. btw

€ 378,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-2
Serie
Sprocket PB
Type
12B-2
Aantal tanden
76
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
460.99 mm
Buitendiameter
471.1 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187