Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=48 Voorgeboord

  • ERIKS:14433448
  • Fabrikant:8054652018465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,01/ stukexcl. btw

€ 158,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-2
Serie
Sprocket PB
Type
12B-2
Aantal tanden
48
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
291.22 mm
Buitendiameter
301.2 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187