Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=45 Voorgeboord

  • ERIKS:14433447
  • Fabrikant:8054652018458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,64/ stukexcl. btw

€ 143,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-2
Serie
Sprocket PB
Type
12B-2
Aantal tanden
45
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
273.1 mm
Buitendiameter
283.2 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187