Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=38 Voorgeboord

  • ERIKS:14434248
  • Fabrikant:8054652026873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,25/ stukexcl. btw

€ 151,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-2
Serie
Sprocket PB
Type
12B-2
Aantal tanden
38
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
230.69 mm
Buitendiameter
238.9 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187