€ 76,99/ stukexcl. btw
€ 93,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 12B-2 |
Aantal tanden | 37 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 224.53 mm |
Buitendiameter | 232.8 mm |
Tandbreedte Simplex | 10.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 30.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |