Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=28 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546476
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,28/ stukexcl. btw

€ 66,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
12B-2
Serie
Sprocket PB
Type
12B-2
Aantal tanden
28
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
170.14 mm
Buitendiameter
178.3 mm
Voorboring
20 mm
Maximale boring
80 mm
Naafdiameter
120 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.43 kg