Eriks

Kettingwiel 12B-2 Z=28 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432634
  • Fabrikant:8054652037466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,33/ stukexcl. btw

€ 75,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Serie
Sprocket TL
Type
12B-2
Aantal tanden
28
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
170.13 mm
Buitendiameter
178.3 mm
Taper Lock
2517
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187